{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Számjegy magassága | 12 mm | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×12 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Preset funkció | igen | |
Elem élettartama kb. | 20 000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 149 mm | |
Talpfelület szélesség | 100 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |