RM-SET25.000H6B-B-C25S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445288
EAN / GTIN 7291075222951
Gyártó száma 4445288
L-szám L24220 119

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnými břity, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 191 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 130 mm

Megfelelő termékek

Betétek