Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton 240

Cikkszám: 441180 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 282 mm
Csuklós kar hossza L1 110 mm
Csuklós kar hossza L2 101 mm
Csatlakozó menet alul M8
Tartóerő 800 N
Maximális terhelés 4 kg
Mágnestalp hossza 60 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441180 240
EAN / GTIN 4045197713193

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
Standard mérőóra-befogó ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm és tartóprizmás befogószárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek