Belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal 15-65 mm

Cikkszám: 438953 15-65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,10 € /(db)
  • 38,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 15 mm - 65 mm
Leolvasás 0,05 mm
Hibahatár 0,05 mm
IP védettségi osztály IP 65
HM tapintógömb ⌀ 1,5 mm
Minimális horonyszélesség 2,5 mm
Maximális horonymélység 4,5 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 188 mm
Méréstechnika analóg
Mérőóra ⌀ 66 mm
Termék fajtája Belső tapintókaros mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 438953 15-65
EAN / GTIN 2050001743138

Leírás

Kivitel:

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületetekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.