Gyors vastagságmérők 0-10 mm

Cikkszám: 438210 0-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,60 € /(db)
  • 16,50 € /(db)
  • 27,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Termék fajtája Gyors vastagságmérők
Méréstartomány 0 mm - 10 mm
Leolvasás 0,01 mm
Hibahatár 0,02 mm
Mérőfelület ⌀ 10 mm
Kinyúlás 30 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 438210 0-10
EAN / GTIN 4045197204356

Leírás

Kivitel:

Gyors vastagságmérő elemelő karral (a mérőerő független a felhasználótól). Könnyűszerkezetes, lakkozott váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.
Leppelt mérőfelületek.