Kengyeles mikrométer készlet 150-300 mm

Cikkszám: 420800 150-300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 304,00 € /(db)
  • 608,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 150 mm - 300 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 6
Beállító etalonok száma 6
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420800 150-300
EAN / GTIN 4946368215075
Gyártó száma 103-915-10

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer 420500 sz.