Kengyeles mikrométer készlet 0-100 mm

Cikkszám: 420432 0-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 110,00 € /(db)
  • 195,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 4
Beállító etalonok száma 3
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420432 0-100
EAN / GTIN 4062406237745

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer 420430 sz.