Kengyeles mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 420430 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,50 € /(db)
  • 17,65 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Orsó ⌀ 6,5 mm
Mérődob ⌀ 20,5 mm
Finom racsni igen
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420430 0-25
EAN / GTIN 4062406237509

Leírás

Kivitel:

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.
Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25−50-es mérettől etalon beállító pálcával.