Mérőeszköz készlet 2

Cikkszám: 419100 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Méréstechnika: Analóg
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika Analóg
Mérőeszközök száma 2
Termék fajtája Mérőeszköz készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419100 2
EAN / GTIN 2050001048356

Leírás

Tartalom:

Fadoboz.
1 Mitutoyo tolómérő 410300 sz. 150 mm méret.
1 Mitutoyo kengyeles mikrométer 420500 sz., 0 − 25 mm méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészíthető a 450010 sz., 75×50 méretű élderékszöggel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek