Digitális univerzális tolómérő DIGI ULISSE I/E 250 mm

Cikkszám: 417700 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 250 mm
Külső méréstartomány 0 mm - 210 mm
Belső méréstartomány 24 mm - 250 mm
Leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,03 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 64 mm
Mérőbetét gömb ⌀ 2,5 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 417700 250
EAN / GTIN 2050001670816

Leírás

Kivitel:

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható cserélhető mérőbetétekkel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.
Cserélhető mérőbetétek 2,5 mm gömb ⌀-vel

Opcionális tartozék:

A 400 − 650 mérethez minden 434900 − 4910 sz. tartalék és speciális tapintó M2,5 menettel használható, adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz