CaliMax® analóg műanyag tolómérő 150A

Cikkszám: 412832 150A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,1 mm
Leolvasás 0,0156 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,1 mm
Mélységmérő van igen
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816

Leírás

Kivitel:

Nemfémes High-Tech anyag 50 % fíbertartalommal.
Méréstartomány 0 – 150 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok