Digitális műanyag tolómérő digiMax® 150D

Cikkszám: 412830 150D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: lapos
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,05 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő lapos
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 7,5 mm
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412830 150D
EAN / GTIN 4010995294229
Gyártó száma 29422

Leírás

Kivitel:

Nemfémes High-Tech anyag 50 % fíbertartalommal.
7,5 mm magas számok, 5 számjegyes digitális kijelző
Méréstartomány 0 – 150 mm.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek