Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel 200 mm

Cikkszám: 412717 200
Kedvezmény
210,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 50 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő kb. 3 év
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412717 200
EAN / GTIN 4059192058326
Gyártó száma 4103205

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek.
Sarkos mélységmérővel.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek