Tolómérő 150 mm

Cikkszám: 410250 150
Kedvezmény
36,25 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Osztás 1/20 mm
Osztás 1/128 coll
Mérési eltérés E MPE ±0,05 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Rögzítés Felső rögzítőcsavar
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 410250 150
EAN / GTIN 4059192001506
Gyártó száma 4100400

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.
Finom, kontrasztos skálázás.
Felső rögzítő csavar.
Leppelt mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek