PRECIMAR ICM 100 IP mérőóra vizsgálókészülék ICM100IP

Cikkszám: 404295 ICM100IP
Kedvezmény
32543,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Színes kamera igen
Méréstartomány 100 mm
Méréstechnika Inkrementális
Leolvasás 2 µm
Mérési bizonytalanság (a végső értékből) (0,2 + l/250) µm
Pozícionálási sebesség 4 mm/s
Pozícionálás Automatikus
Kamera USB 3.0 CMOS kamera
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 404295 ICM100IP
EAN / GTIN 2050002080324
Gyártó száma 5351010

Leírás

Kivitel:

Mérőóra vizsgálókészülék gyors vizsgálatokhoz és egyszerű használathoz mérőórák és finomkijelzők vizsgálatakor. Egy nagy teljesítményű kamera végzi a kijelzett értékek megerőltető, hibára lehetőséget adó leolvasását. A hozzá tartozó szoftver vezérli a vizsgálókészüléket és ellenőrzi, hogy a leolvasott értékek megfelelnek-e a megadott referenciaértékeknek.

Előny:

  • Kényelmes, szerszám nélküli és magától értetődő kezelés csupán egy kézzel.
  • Maximális mérési pontosság az Abbé-féle komparátor elv betartásának köszönhetően.
  • A vizsgálat a nemzetközi szabványoknak és irányelveknek megfelelően történik, pl. DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME és JIS.
  • Kiváló minőségű USB 3.0 ipari kamera jó képminőséggel és nagyméretű dinamikus tartománnyal.
  • Nagy felbontású objektív csekély torzítással – a mért értékek hibamentes meghatározásához.
  • Robusztus, ipari használatra alkalmas, a nappali fényre nem érzékeny LED-es lámpa.
  • A digitális számok közvetlenül leolvashatóak – nem szükséges kábeles kapcsolat a mérőeszközzel.
  • Mérőeszközök széles palettája vizsgálható, beleértve a max. 100 mm átmérőjű mérőórákat.
  • Különböző gyártók Induktív tapintói vizsgálhatóak (csak manuális üzemmódban).
  • Az előprogramozott vizsgálóeszközök névleges méretei és tűrései közvetlenül rendelkezésre állnak.
  • Közvetlen felhasználási tartomány 100 mm – a mérés közben áthelyezés nem szükséges