Digitális tolómérő – AKCIÓ IP67 i-wi kör keresztmetszetű mélységmérővel 150START mm

Cikkszám: 402736 150START
Kedvezmény
371,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 862
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: ⌀ 1,5
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 862
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,5
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Automatikus kikapcsolás igen
Üzemidő 3 év
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
Nemzetközi méret CR2032
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 1 db CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 402736 150START
EAN / GTIN 4059192064365
Gyártó száma 9105795

Leírás

Kivitel:

Funkciók: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (mért érték tárolás), RESET (kijelző nullázása), PRESET (méret előbeállítás), mm/inch, referencia rendszer, LOCK funkció (billentyűzár), DATA (adatátvitel)
  • Integrált jeladó
  • Azonnal mérésre kész a referencia rendszer következtében
  • Pornak, hűtő- és kenőanyagoknak kitűnően ellenáll: IP67 védettségi osztály
  • Energiaellátás: Akkumulátor, működési idő kb. 3 év (bekapcsolt jeladó esetén kb. 0,5 év)
  • Leppelt vezetőpályák
  • Edzett és rozsdamentes tolóka és sín

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.
Inkluzív 1 elem 081560 sz. CR2032 méret. Rádiójel vevőegység 498912.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.

Figyelem:

Azonnal díjmentesen letöltheti a MarCom Professional 5.2 szoftvert a www.mahr.com/marcom honlapról.