Leírás:
A korund lamellás csiszolóknál a hátlapon lévő csiszolóanyagból álló lapátok a szerszám tengelye körül sugárirányban legyező alakban helyezkednek el. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon. A lapátkerekek az ISO 5429 szabványban a ″lapátkerekek″ megnevezés alatt szerepelnek. Ideális szerszám az összeszerelő műhelyekben használt sarokcsiszolókhoz. Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 6850 RPM
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: M14
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
- betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.
- Közvetlenül a sarokcsiszoló-re szerelhető kiegészítő rögzítőberendezés nélkül.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 1 000–1 500 wattos szerszámmeghajtót. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 40–50 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
Alkalmazható:
A legjobb teljesítmény érdekében 40-50 m/s ajánlott vágási sebességgel használja.
Figyelem:
A csiszolókorongokat mindig a sarokcsiszoló megfelelő befogó karimájával kell használni.
Figyelem:
- A ventilátorkerekeket mindig a megfelelő rögzítőkarimákkal kell használni.
- Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- A ventilátorkerekeket mindig a sarokcsiszoló megfelelő rögzítőkarimáival kell használni.