Mágneses teheremelő MaxX 125 kg

Cikkszám: 382001 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális ⌀, íves 300 mm
Maximális hossz, sík 1 000 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 20 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 10 mm
Méret A 69 mm
Méret B 118 mm
Méret C 79 mm
Méret D 79 mm
Méret E 66 mm
Méret F 133 mm
Méret G 30 mm
Maximális sík terhelés 125 kg
Maximális íves terhelés 50 kg
Súly 3,5 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382001 125
EAN / GTIN 2050001944030
Gyártó száma MAXX125

Leírás

Kivitel:

Kompakt és robusztus felépítésű, neodímium állandó mágnesekkel. A „semleges korona” elve szerint a mágneses szórást megköti és a szomszédos terhekre ható nem kívánt vonzerőket megakadályozza. Az egyetlen tömbből készült hegesztési varratok nélküli alaptestnek köszönhetően garantált az állandó teljesítmény. A reteszelés lezárja a kart és megakadályozza a teher véletlen kioldását. Tanúsított letépőerő.

Felhasználás:

Lapos és kerek anyagok gyors és egyszerű kezelése és szállítás 3-szoros biztonsággal.

Figyelem:

Forgatható daruszem.
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
    Max. terhelés (sík) (kg) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz