{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6848HJ | |
Furattávolság e | 13 mm | |
Furattávolság f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
Furat ⌀ d | 5,2 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 38 mm - 72 mm | |
Szorítási magasság h | 12 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 1 600 N | |
Teljes magasság H | 47 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm - 159 mm | |
Termék fajtája | Horgas szorító |
Cikkszám | 376800 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017095 | |
Gyártó száma | 557405 |