{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6830J | |
Furattávolság e | 41,5 mm | |
Furattávolság f | 41,5 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 46 mm | |
Tartóerő P1 | 3 000 N | |
Tartóerő P2 | 5 000 N | |
Teljes magasság | 73 mm | |
Teljes hossz | 321 mm | |
Nyomócsavar | M8×65 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376610 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008109 | |
Gyártó száma | 557336 |