Lépcsős horonycsap, köszörült 28 mm

Cikkszám: 375365 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6322A
A gép horonymérete b1 28 mm
Szerkezet horonymérete b2 20 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 M6×16
Hossz 32 mm
Magasság H 12 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375365 28
EAN / GTIN 4020772071639
Gyártó száma 71639

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a horonycsapokat párosával csavarozza be a készülékek szabványos, 20 mm széles beállító hornyaiba. A csapok cseréjével egy-egy készülékkel több, különböző horonyszélességű gépen lehet dolgozni.

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h6 tűrés.

Figyelem:

20-as méretet lásd 375370 sz.
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
    A gép horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz