Alátét M20

Cikkszám: 375340 M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 011 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6340
Menetmérethez M20
Furat ⌀ d1 21 mm
Külső ⌀ d2 50 mm
Vastagság h 6 mm
Termék fajtája Alátét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375340 M20
EAN / GTIN 4020772082888
Gyártó száma 82883

Leírás

Kivitel:

Extra erős, síkra préselt és edzett, letört élekkel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas szorítóvasakhoz. Speciálisan készülékgyártáshoz.

Szabvány:

DIN 6340
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
    Menetmérethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz