T-horonycsap menettel 6 mm

Cikkszám: 375315 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 6 mm
Menet M5
Kő magassága 8 mm
Szélesség a 5,7 mm
Szélesség e 10 mm
Magasság k 4 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 6
EAN / GTIN 4020772080006
Gyártó száma 80002

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.
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
    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz