GARANT ZeroClamp befogótárcsa önzáró Z120L

Cikkszám: 360045 Z120L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Tartóerő M10 35 kN
Tartóerő M12 50 kN
Behúzóerő 5 kN
Behúzóerő Turbóval 20 kN
Befogótárcsa ⌀ d 120 mm
Tájolófurat van nem
Radiális kiegyenlítés 0,1 mm
Ismétlési pontosság < 2,5 µm
Termék fajtája Befogótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511

Leírás

Kivitel:

  • A kioldáshoz 6 bar sűrített levegő csatlakozás szükséges.
  • Radiális kiegyenlítés 0,1 mm.
  • Maximális tőcsavar behúzás 1 mm.
  • Ismétlési pontosság < 2,5 μm.
  • Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Előny:

  • Ismétlési pontosság < 2,5 μm.
  • Mindig játékmentes a HSK elv miatt. (Üreges szárú kúp)
  • Termoszimmetrikus az előfeszített befogó kúpoknak köszönhetően. Ezek az alapméretek pontatlanságait mindig a nullpont felé egyenlítik ki.
  • Csak egy befogócsap típus szükséges, ezáltal egyszerű a logisztika.
  • 30 %-kal nagyobb erő/löket a standard befogótárcsákhoz képest. A befogó tolórész lineáris fogásvételű, nem szükséges a gyors- és szorító löket közötti felosztás.
  • Lefúvatás funkció, turbó funkció és szorító tolórész helyzetének lekérdezése.
  • Nem szükséges szabad- vagy kétoldalas tőcsavar, de klasszikus módon is működik ezekkel a tőcsavarokkal is.

Funkció:

A tolórészen kifeszített dugattyú menesztőkkel van felszerelve, melyek 15°-os szögben helyezkednek el és a tolóba kapaszkodnak.
A dugattyú mozgásakor a szorító tolórész radiálisan mozog és a befogócsapot a 14 szorító rugó rugóerejével rögzíti.

Felhasználás:

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez. A meglévő alaplapra történő utólagos felszereléshez a nagyobb tartóerő érdekében.

Opcionális tartozék:

360025 sz. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 és 25M10. méretű befogócsap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok