Nullpont-beállító 50

Cikkszám: 359085 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra kijelző 0,01 mm
Házmagasság – vonatkoztatási felület 49,75 mm
Rugózó tapintófelület magassága 0 állásnál 50 mm
Ház ⌀ 65 mm
Rugós megtámasztású tapintófelület ⌀ 47 mm
Termék fajtája Nullpont-beállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, edzett.

Előny:

Nem sérül meg a szerszámél a rávezetésnél. Nincs szükség hézagmérőre vagy rávezető tüskére.

Funkció:

  • Hozza azonos magasságra az eszköz rugózó tapintófelületét és bázisfelületét (pl. vonalzó segítségével) és állítsa −0,25-ra a mutatót.
  • Állítsa a készüléket a munkadarabra, és vezesse rá a marót rugózó tapintófelületre, amíg a mérőóra mutatója 0-ra nem áll. Ekkor a maró pontosan 50mm-rel (±0,01mm) a megmunkálandó munkadarab fölötti pozícióban(gépvezérlésbe beadandó méret) található.

Felhasználás:

A szerszámok (pl. maró) nullára állításához és a géporsó referenciapontjának meghatározásához.

Tartalom:

Fadoboz, mérőóra , mérési jegyzőkönyv és használati útmutató.

Figyelem:

A 359086 sz. tartalék mérőórát lásd az alkatrészlistában.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek