Tisztító propeller 260 mm

Cikkszám: 358950 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 20 mm
Fordulatszám-tartomány 5 000 min-1 - 8 000 min-1
Termék fajtája Tisztító propeller

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus szerkezet.
  • A szárnyak az orsó fordulatszámával nyílnak és záródnak.
  • Megjelölt szárnyvégek az optimalizált láthatóság érdekében.
  • Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.
A gépet 2000 ford./perc fordulatszámon kell elindítani, és lassan kell 5000 ford./perc – 8000 ford./perc értékre növelni.

Előny:

  • Befogóeszközök, munkadarabok és gépasztalok hatékony tisztítása.
  • Forgács csomók és felgyülemlett folyadék eltávolítása.
  • Tökéletes megoldás az automatizált munkafolyamathoz.

Opcionális tartozék:

Tartalék tisztító propeller 358951 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek