Jelölő 12 mm

Cikkszám: 358740 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Szár ⌀ d 12 mm
Termék fajtája Feliratozó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482

Leírás

Kivitel:

Alumínium ház Weldon szárral. Az előfeszítési erő fokozatmentesen beállítható. Írásmélység 0,1−0,3 mm.

Előny:

Tömöríti a felületet, így nem gyengíti vagy sérti meg az anyagot. A jelölési sebesség azonos a maximális előtolással. Nagy kopásállóságú, ezáltal a speciális tűk hosszú élettartamúak. Ideális íves felületek jelöléséhez. Esztergagépen használható. Nagy folyamatbiztonság. Gyors tűcsere lehetséges annak egyszerű kihúzásával. Akár 7 mm munkadarab egyenetlenség kompenzálható (kiviteltől függően).

Felhasználás:

A legkülönbözőbb anyagok, mint alumínium, titán, acél, bronz, vörösréz, sárgaréz, műanyagok stb. jelöléséhez. A kisméretű tűheggyel max. 57 HRC keménységű felületek feliratozása is lehetséges.

Tartalom:

12-es méret − 3 tű 358745 sz. 0,3 − 0,5 − 0,8 méret. 20-asméret − 3 tű 358745 sz. 0,3 − 0,6 − 1,0 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek