Alapsín szerszám szerelő szerkezethez 200

Cikkszám: 358565 200
Kedvezmény
70,86 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 200 mm
Szélesség 40 mm
Magasság 160 mm
Anyag Alumínium
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545

Leírás

Kivitel:

Moduláris építőelemes rendszer, mely tartalmazza az alapsíneket, az alapsínekre rögzíthető rugalmas szerszám modulokat, és egy magasság beállító, ill. egy magasság mérő rendszert.
Minden komponens kiváló minőségű, eloxált alumínium.

Előny:

  • Tiszta, rendezett munkaállomás – minden szerelőeszköz egy helyen.
  • Moduláris – az alapsín közvetlenül hozzászerelve bármikor bővíthető.
  • Rugalmas – két különböző szerszám modul (merev vagy billenthető).
  • Gyorsan és egyszerűen használható – reteszelő kar a szerszám moduloknál, csúsztassa el a beállító szerkezetet az alapsínen.
  • GARANT Easyfix furatkiosztás az alapsín hátfalán – tárolóeszközök helyezhetőek el közvetlenül a szerelő szerkezeten.
  • A szerszámbefogó 100 %-ban fixen és biztonságosan helyezkedik el – nem billeg, ez kíméli a befogó kúpot.

Felhasználás:

  • Egy szerszámbefogó minden tartozékának össze-/szétszerelése.
  • A meglévő szerszámhosszok átvétele / másolása.
  • A szerszámhossz felmérése.
  • Kis alkatrészek tárolása GARANT Easyfix eszközökkel.

Tartalom:

955825 sz. 2 méret falra szerelhető Easyfix, szerelő derékszög burkolattal az alapsínre történő rögzítéshez, pl. egy munkapadon.

Opcionális tartozék:

358575 és 358580 sz. szerszám modul, 358585 sz. magasságának beállító.

Figyelem:

A szerszámszerelő eszköz nem helyettesíti a szerszámok bemérését.