Hosszbeállító idomszer 125

Cikkszám: 358400 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360

Leírás

Kivitel:

A szerszámok előbeállítása 20 − 125 mm hosszbeállítással történik és a szerszámot erőkifejtés nélkül feszítőrugó tartja a fogóban.

Előny:

Szerszámok szabad hosszának előbeállítása 125 mm-ig, az egyszerű kezelés időmegtakarítást jelent, a szerszámok nem „esnek ki“ pl. zsugorbefogóknál, nagyon stabil, magas szintű biztonsági szabványok.

Felhasználás:

A szerszámok előbeállítását 0,5 mm pontosan el lehet végezni, alkalmas minden szerszámbefogóhoz, (mint pl. zsugorbefogó, ER szorítópatronos befogók, Weldon stb.).

Alkalmazható:

Minden szokásos hengeres szerszámhoz ⌀ 3 – 20 mm között.