Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK szárral 3

Cikkszám: 341122 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Külső ⌀ 50 mm
L1 nyitva 85 mm
L1 zárva 97,5 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341122 3
EAN / GTIN 4045197880741

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmány precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.
  • A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.
  • Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.
  • A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tüskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Figyelem:

Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.