Menetfúró befogó, ER szinkro 16

Cikkszám: 338195 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: A

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M4 − M12
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 0,5 mm
Külső ⌀ D 34 mm
Belső ⌀ D1 28 mm
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Alak A
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338195 16
EAN / GTIN 4062406511081

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
  • A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

  • Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.
309880 sz. hűtőfolyadék cső HSK-hoz.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok