Menetfúró befogó, ER szinkro 16

Cikkszám: 338193 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: AD

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M4 − M12
Befogó BT 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 0,5 mm
Külső ⌀ D 34 mm
Belső ⌀ D1 28 mm
A-méret kinyúlási hossz 85 mm
Alak AD
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338193 16
EAN / GTIN 4067263558965

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
  • A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

  • Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.
308760308806 sz. kúpvonócsap.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok