Alap hosszabbító MLA 16

Cikkszám: 338130 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatron 16 mm
Menetvágási tartomány M3 − M12
Kinyúlási hossz L 55 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Befogási tartomány ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161

Leírás

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetvágáshoz.

Opcionális tartozék:

ER menetfúró szorítópatronok, lásd a 309399309447 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek