{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkatartomány ⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 54 mm | |
Hasznos hossz B | 104,1 mm | |
Munkadarab súlya | 100 kg | |
Külső ⌀ | 82 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám | 327403 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765835 |