Precíziós forgócsúcs meghosszabbított csúccsal 54/2

Cikkszám: 321360 54/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ d 13 mm
Rövidebb fejhossz L1 68,5 mm
Fejhossz L 86,5 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Maximális fordulatszám 4 200 min-1
Munkadarab tömeghez 170 kg
Kúpszög a 60 fok
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321360 54/2
EAN / GTIN 4045197880765

Leírás

Kivitel:

  • Teljesen edzett és köszörült szerszám.
  • Nagy axiális erőkhöz kialakított csapágy.
  • Karbantartásmentes tartós kenés.
  • A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

  • Kombi szerszám standard központosításhoz és csövek megmunkálásához.
  • Tökéletes univerzális csúcs univerzális használathoz manuális és CNC gépeken.
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
    Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz