Forgócsúcs cserélhető betéthez 20

Cikkszám: 320617 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó Szár ⌀ 20 mm
Ház ⌀ D 44 mm
Szár ⌀ D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Munkadarab tömeghez 300 kg
Teljes hossz L 118 mm
Hasznos hossz L1 51 mm
Rugóút 3 mm
Maximális fordulatszám 3 000 min-1
Körfutáshiba 0,01 mm
Hozzávaló színkód K12
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320617 20
EAN / GTIN 4045197773630

Leírás

Kivitel:

  • Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.
  • Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
Hengeres szár furatkés tartókba, patronos befogókba vagy hidroplasztikus szerszámbefogóba való befogáshoz; második revolverbe való befogáshoz.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz