Váltólapkás fúró befogó Form E1 16 mm

Cikkszám: 319175 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 16 mm
VDI méret VDI 30
Külső ⌀ d3 36 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M10×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319175 16
EAN / GTIN 4067263120995

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap