Felsőpofa készlet, 3 darabos 165

Cikkszám: 313455 165
Ár beállítása 3 Darab (24,99 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 165 mm
Hossz L 80 mm
Szélesség B 35 mm
Magasság H 40 mm
Furattávolság a 15 mm
Furattávolság b 20 mm
Horonyszélesség D 14 mm
Menet DIN 912 M10
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Gyártó száma 0120152

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.
Hegyes kivitel kis befogási ⌀-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.