Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos 160

Cikkszám: 313300 160
Ár beállítása 3 Darab (15,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 160 mm
Hossz L 85 mm
Szélesség B 20,3 mm
Magasság H 36,5 mm
Horonyszélesség D 8 mm
Furattávolság b 32 mm
Bordahossz A 18 mm
Hozzávaló színkód Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313300 160
EAN / GTIN 4019208023687
Gyártó száma 094008

Leírás

Kivitel:

Köszörült felfekvő felület, barnított.
Lépcsők nélkül, egyedi befogási ⌀ kiesztergálásához. Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Alumínium puhapofa felsőrész külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok