Alappofa készlet, 3 darabos egyenes fogazás 160

Cikkszám: 313207 160
Ár beállítása 3 Darab (85,49 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 160 mm
Hossz L 65 mm
Szélesség B 20 mm
Horonyszélesség A 18 mm
Furattávolság b 32 mm
Bordaszélesség D 8 mm
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Gyártó száma 0159106

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Kemény és lágy felsőrész befogásához. A felsőrészhez való rögzítő csavarokat mellékeljük.