GRAFIX BOY grafikus kés CONVEX BLADE 33, 1 darab

Cikkszám: 31133.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 31133.02
EAN / GTIN 4002632803888
Gyártó száma 31133.02
L-szám L60170 945

Leírás

Leírás:

Ami a részleteket illeti. Lekerekített vágóéllel.
A GRAFIX FIÚ olyan, mint a ″finom srác″ a szikék között. Végül is különösen precíz és finom vágási munkákhoz alkalmas. Vagy a gyengéd törléshez. Az alumínium vágószerszám-t a kezedben tartod, mint egy íróeszközt. Ezenkívül a kezelés nagyon egyszerű, például a penge cseréje.
    Alapanyag:
    Alumínium
    Alumíniumból készült,
    a vtsz. Alá tartozó termékek: A GRAFIX FIÚ egy rendkívül robusztus vágószerszám. Legyen szó akár hobbitisztről, művészről vagy grafikusról, biztosan hosszabb ideig fogja a szike-t társának tekinteni.

    A pengecsere

    annyira Egyszerű, hogy csak a következőket kell megjegyeznie: Csavarja ki a recézett anyát, és lazítsa meg a késtartót. Pengeout, New in, kész.

    Könnyű és praktikus

    a GRAFIX FIÚ fényével és praktikus megjelenésével nyűgöz le. A csapszerű nyél a recézett anyába nyílik, ami megakadályozza, hogy ujjai megcsúszjanak.
    Fő vágóanyagok:
    Fólia és papírszalagok
    laminált fólia
    laminált fólia
    textil

Jellemző:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: No safety
  • Safety technology II: Fixed blade
  • Main cutting materials: Layers of foil or paper, Textile, material, Coated film, Laminated film, Tape, Felt, Fleece
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: no
  • Base material: Aluminium
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 33.50
  • Optional blade: 43.50, 72.50
  • Mounted blade blade shape (knife): Other
  • Mounted blade cutting edges (knife): 1-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes