HSK hűtőfolyadék-cső 50

Cikkszám: 309880 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló befogó HSK 50
Menet M M16×1
⌀ D 10 mm
Teljes hossz L 33 mm
Maximális nyomás 120 bar
Szögelmozdulás ± 1 fok
Felületkezelés Polírozott
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309880 50
EAN / GTIN 4045197273925

Leírás

Kivitel:

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig, ±1° szögelmozdulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.
Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.
  • Finompolírozott felület, edzett és barnított.
  • Két polírozott rádiusz átmenet.
  • Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.
  • Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.

Leírás:

HSK hűtőfolyadék-cső – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcserénél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géporsó hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

Alkalmazható:

HSK szerszámbefogók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    HSK Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz