ER szorítópatron tömítéssel 20 mm

Cikkszám: 309001 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309001 20
EAN / GTIN 4045197888778

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges ⌀-höz.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz