{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HELIL 1616-3T12 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Gyártó száma | 2500560 |