DCMT 11T308 IC807

Cikkszám: 260395 IC807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Váltólapka ISO kód DCMT 11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC807
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő F3P
Fogásmélység ap 0,15 mm - 2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 245 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Gyártó jelölése DCMT 11T308-F3P IC807
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Gyártó száma 3320686

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.