Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Zsákfurat 47,201-X mm

Cikkszám: 239715 47,201-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: Cermet
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsákfuratnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
⌀ tartomány 47,201 mm - 48,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Szabvány Gyári szabvány
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Semi-Standard igen
Befogó mérete 29 mm
Élhossz l1 12 mm
Fejhossz l 30 mm
Vágóélek száma Z 8
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239715 47,201-X
EAN / GTIN 4062406606114

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
Rövid élekkel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.
HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Szállítási idő: 4 hét
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz