Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat 28 mm

Cikkszám: 239710 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: Cermet
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Névleges ⌀ D 28 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Szabvány Gyári szabvány
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Semi-Standard igen
Befogó mérete 24 mm
Élhossz l1 12 mm
Fejhossz l 26 mm
Vágóélek száma Z 6
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Kulcsnyílás 21 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,6 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239710 28
EAN / GTIN 4062406115296

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz.
HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz