VHM előre- és hátrasorjázó 5 mm

Cikkszám: 208180 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ±0,05
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ ±0,05
Fogak száma Z 4
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,25×L2 oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Élletörő marás előre és hátra 45
L2 +0,5 3 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Teljes hossz L 75 mm
Alak hegyes
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Sarokletörés szöge 45 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208180 5
EAN / GTIN 4045197198372

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szár.
Duplán köszörült fejrész 45°-os szöggel.

Felhasználás:

Előre- és hátrasorjázás, valamint élletörés nehezen hozzáférhető helyeken is. Kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz