VHM spirális sorjázó 90° 1 mm

Cikkszám: 208156 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Méret S 0,7 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Élletörő marás 45 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208156 1
EAN / GTIN 4062406774882

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
65
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Sorjázó univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonattal hatékonyan elkerülhetőek az élrátét képződések, alumíniumnál és INOX-nál is.
Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz