VHM maró MTC 6 mm

Cikkszám: 202392 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
844 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat SiTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
Nyak ⌀ D1 5,9 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,048 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202392 6
EAN / GTIN 4045197538796

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 55 HRC
H
90
Acél < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális forgácstér-geometriával és megerősített maggal.
MTC nagyoló maró 1,5×D-ig telibe maráshoz.

Excentrikus hátraköszörüléssel.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz